HAGER - Lattiakiinnike electraplan.UK - UKS34038 UK340x38 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 340 mm

  • Kanavan korkeus - 38 mm

  • Soveltuu liikuntasaumaan - ei

  • Potentiaalintasaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002239179

Sähkönumero

1476025

Toimittajan tuotenumero

UKS340380

Tukkuerä

20

Kanavan leveys:

340 mm

Kanavan korkeus:

38 mm

Soveltuu liikuntasaumaan:

ei

Potentiaalintasaus:

kyllä

Lattiakiinnike kanavan UK340x38 kiinnittämiseksi pohjavaluun. materiaaligalvanoitu teräs. Tarve vähintään yksi kiinnike per kanava/m. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.

HUOM! Minimivalussyvyys uppoasennuskanavan päällä riippuu tasoitevaluun käytettävästä valumassasta ja sen ominaisuuksista. Varmista minimivalupaksuus tasoitevalumassan valmistajalta.