HAGER - Lattiakiinnike electraplan.UK - UKS34048 UK340x48 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 340 mm
Kanavan korkeus - 48 mm
Soveltuu liikuntasaumaan - ei
Potentiaalintasaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002239186
Sähkönumero
1476026
Toimittajan tuotenumero
UKS340480
Tukkuerä
20
Kanavan leveys:
340 mm
Kanavan korkeus:
48 mm
Soveltuu liikuntasaumaan:
ei
Potentiaalintasaus:
kyllä
Lattiakiinnike kanavan UK340x48 kiinnittämiseksi pohjavaluun. materiaaligalvanoitu teräs. Tarve vähintään yksi kiinnike per kanava/m. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.



