HAGER - Lattiakiinnike - FKB FE MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 22 mm

  • Leveys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002246122

Sähkönumero

1475755

Toimittajan tuotenumero

FKB9005

Tukkuerä

1

Korkeus:

22 mm

Leveys:

210 mm

Lattiahaaroitin kannella litteälle johtosuojalle LA. Materiaali teräs,väri musta RAL9005. Lattiahaaroituskotelo ala- ja yläosalla litteälle kaapelisuojalle teräslevystä syvänmusta Kaapelisuojaasennuksen haaroittamiseksi lattiapinnalla T-/ristikulmatyyppisesti, koostuu kansi- ja pohja-osasta, litteä johtosuoja kiinnitetään yksinkertaisesti. Materiaali: teräslevy Väri: musta RAL-värikoodi: 9005