HAGER - Lattiakiinnike - FKH FE 0,5mtr HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.DB-HB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002246139
Sähkönumero
1475758
Toimittajan tuotenumero
FKH7011
Tukkuerä
8
Korkeus:
18 mm
Leveys:
120 mm
Lattiakiinnike litteälle johtosuojalle FK1. Pituus 0,5 metriä.Materiaali teräs, väri harmaa RAL7011. Pohjapidike teräslevystä litteälle johtosuojalle pituus 0,5m raudanharmaa Litteän kaapelisuojan kiinnittämiseen pohjasta. Suojaus voidaan täydentää metallisela suojakannella FKS. Pituus: 500 mm Materiaali: teräslevy Väri: raudanharmaa RAL-värikoodi: 7011



