HAGER - Lattiakiinnike - FKH FE 0,5mtr MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.DB-HB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002246146
Sähkönumero
1475759
Toimittajan tuotenumero
FKH9005
Tukkuerä
30
Korkeus:
18 mm
Leveys:
120 mm
Lattiakiinnike litteälle johtosuojalle FK1. Pituus 0,5 metriä.Materiaali teräs, väri harmaa RAL7011. Pohjapidike teräslevystä litteälle johtosuojalle pituus 0,5m syvänmusta Litteän kaapelisuojan kiinnittämiseen pohjasta. Suojaus voidaan täydentää metallisela suojakannella FKS. Pituus: 500 mm Materiaali: teräslevy Väri: musta RAL-värikoodi: 9005



