HAGER - Lattiakiinnike - FKS FE 1mtr HAR

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Lattiakiinnike - FKS FE 1mtr HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 22 mm

  • Leveys - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002246153

Sähkönumero

1475756

Toimittajan tuotenumero

FKS7011

Tukkuerä

1

Korkeus:

22 mm

Leveys:

160 mm

Suojakansi litteälle johtosuojalle FK1, lisäsuojaukseen. Pituus 1 metri.Materiaali teräs, väri harmaa RAL7011. Suojakansi teräslevystä litteälle johtosuojalle pituus 1m raudanharmaa Johtosuojan lisäsuojaukseen korkeampaa kuormitusta vastaan. Pituus: 1000 mm Materiaali: teräslevy Väri: raudanharmaa RAL-värikoodi: 7011