HAGER - Lattiakiinnike - FKS FE 1mtr MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 22 mm
Leveys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.DB-HB
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002246160
Sähkönumero
1475757
Toimittajan tuotenumero
FKS9005
Tukkuerä
8
Korkeus:
22 mm
Leveys:
160 mm
Suojakansi litteälle johtosuojalle FK1, lisäsuojaukseen. Pituus 1 metri.Materiaali teräs, väri harmaa RAL7011. Suojakansi teräslevystä litteälle johtosuojalle pituus 1m syvänmusta Johtosuojan lisäsuojaukseen korkeampaa kuormitusta vastaan. Pituus: 1000 mm Materiaali: teräslevy Väri: musta RAL-värikoodi: 9005


