HAGER - Lattiakiinnike - FKWB Hf PA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 19 mm

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002246177

Sähkönumero

1475760

Toimittajan tuotenumero

FKWB000

Tukkuerä

8

Korkeus:

19 mm

Leveys:

40 mm

Kiinnike seinään tai lattiaan vedonpoistajalla litteälle johtosuojalleFK1. Materiaali halogeeniv. Polyamidi. Kiinnike vedonpoistolla ruuvikiinnitys seinään tai lattiaan PA-muovista litteälle johtosuojalle Litteän johtosuojan kiinnitämiseksi päistään seinä- tai lattiapintaan ja kaapeleiden vedonpoistoon. Materiaali: Polyamidi (PA) Halogeeniton: kyllä Väri: musta RAL-värikoodi: 9005