HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - Al d=306 IP66 BD URA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - pyöreä
Upotushalkaisija - 306 mm
Ulkohalkaisija - 325 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 12
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002247891
Sähkönumero
1461033
Toimittajan tuotenumero
VANR1201
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
pyöreä
Upotushalkaisija:
306 mm
Ulkohalkaisija:
325 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
12
Väri:
muu
Minimi asennussyvyys:
90 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Läpivientien lukumäärä:
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pintamateriaali:
alumiini
Kotelon pintakäsittely:
muu
Kannen suojakäsittely:
muu
Kannen pintakäsittely:
muu




