HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ060 RST 200x200 umpi 15mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 199 mm
Kasetin korkeus - 95 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 95...282 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740028820
Sähkönumero
1476629
Toimittajan tuotenumero
EKQ060BL15
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
199 mm
Kasetin korkeus:
95 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
95...282 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Riviliittimien lukumäärä:
0
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
200 mm
Upotusleveys:
200 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2




