HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ060 RST D215 putki 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 214 mm
Kasetin korkeus - 105 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 105...292 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740029162
Sähkönumero
1476656
Toimittajan tuotenumero
EKR060TM25
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
214 mm
Kasetin korkeus:
105 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
105...292 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
105 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
25 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Malli / Tyyppi:
pyöreä
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
putki
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
215 mm
Upotusleveys:
215 mm
Upotushalkaisija:
215 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2



