HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ060 RST D215 umpi 15mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 214 mm
Kasetin korkeus - 95 mm
Vaaituskorkeus - 95...282 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Minimi asennussyvyys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740029117
Sähkönumero
1476651
Toimittajan tuotenumero
EKR060BL15
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
214 mm
Kasetin korkeus:
95 mm
Vaaituskorkeus:
95...282 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Riviliittimien lukumäärä:
0
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
215 mm
Upotusleveys:
215 mm
Upotushalkaisija:
215 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2



