HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ120 RST 243x243 KL 25mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 243 mm
Kasetin korkeus - 105 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 105...292 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740028929
Sähkönumero
1476638
Toimittajan tuotenumero
EKQ120LE25
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
243 mm
Kasetin korkeus:
105 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
105...292 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
105 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
25 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Malli / Tyyppi:
neliö
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
kääntyvä
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
244 mm
Upotusleveys:
244 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
12
Laitekoteloiden määrä:
3