HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ120 RST D305 KL 15mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 305 mm
Kasetin korkeus - 95 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 95...282 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740029209
Sähkönumero
1476659
Toimittajan tuotenumero
EKR120LE15
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
305 mm
Kasetin korkeus:
95 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
95...282 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
95 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Malli / Tyyppi:
pyöreä
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
kääntyvä
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
306 mm
Upotusleveys:
306 mm
Upotushalkaisija:
306 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
12
Laitekoteloiden määrä:
3




