HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - Fe 200x253 RST 12mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - suorakulmainen
Upotuspituus - 200 mm
Upotusleveys - 253 mm
Ulkoleveys - 272 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 9
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002247600
Sähkönumero
1461014
Toimittajan tuotenumero
VEE0912E
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
suorakulmainen
Upotuspituus:
200 mm
Upotusleveys:
253 mm
Ulkoleveys:
272 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
9
Minimi asennussyvyys:
84 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Läpivientien lukumäärä:
1
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Kannen suojakäsittely:
muu
Lattiapäällysteen syvyys:
12 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
harjattu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
kyllä