HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - KDE0405 247x147mm 5mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - suorakulmainen
Upotuspituus - 147 mm
Upotusleveys - 247 mm
Ulkoleveys - 261 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002247228
Sähkönumero
1461278
Toimittajan tuotenumero
KDE04059005
Tukkuerä
9
Kannen muoto:
suorakulmainen
Upotuspituus:
147 mm
Upotusleveys:
247 mm
Ulkoleveys:
261 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
4
RAL-numero:
9005
Minimi asennussyvyys:
51 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Läpivientien lukumäärä:
1
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Lattiapäällysteen syvyys:
5 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
ei
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
ei
Lukittava kansi:
kyllä



