HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - KDE0408 247x147mm 8mm HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - suorakulmainen

  • Upotuspituus - 147 mm

  • Upotusleveys - 247 mm

  • Ulkoleveys - 261 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002247235

Sähkönumero

1461279

Toimittajan tuotenumero

KDE04087011

Tukkuerä

9

Kannen muoto:

suorakulmainen

Upotuspituus:

147 mm

Upotusleveys:

247 mm

Ulkoleveys:

261 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

RAL-numero:

7011

Minimi asennussyvyys:

54 mm

Laitekoteloiden määrä:

2

Läpivientien lukumäärä:

1

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Lattiapäällysteen syvyys:

8 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

ei

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

Lukittava kansi:

kyllä

Lattiarasiakansi ultraoh.as. 4 kalusteelle. asennuskehys halogeenitonmuovi PA väri harmaa. lattiamateriaali maks. 8mm. minimi asennussyvyys50mm. As.aukko 247x147mm. kehyksen ulkomitta 161x261mm. Varustusmoduuleilla tarpeen mukaan GBES29010 ja GBM5050. Lattiarasiakansi E04 147x247 mm 8 mm lattiapinnoitteelle polyamidi-muovista raudanharmaa Lattiarasiakansi ultraohueeseen lattia-asennukseen DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50058-2-2 mukaan, sisältää asennuspakkauksen kiinnitysväille 5 - 15 mm lattiapinnoitteen lisäksi, yhteensopiva asennettavaksi valurasia sekä lattian päälle ja tasoon uppoon asennettavien lattiakanavien kanssa, asennuspinnan päälle tulevalla peitekehyksellä.