HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - LARA R02 2PR+2xKeystone KP HOP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - muu
Upotushalkaisija - 122 mm
Ulkohalkaisija - 150 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Minimi asennussyvyys - 86 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740028660
Sähkönumero
1476133
Toimittajan tuotenumero
BSR02D02
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
muu
Upotushalkaisija:
122 mm
Ulkohalkaisija:
150 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Minimi asennussyvyys:
86 mm
Laitekoteloiden määrä:
1
Läpivientien lukumäärä:
4
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
ei
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
kyllä