HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - PA d=215 HAR 12mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - muu
Upotushalkaisija - 215 mm
Ulkohalkaisija - 234 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
RAL-numero - 7011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002245057
Sähkönumero
1461017
Toimittajan tuotenumero
VR06127011
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
muu
Upotushalkaisija:
215 mm
Ulkohalkaisija:
234 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
RAL-numero:
7011
Minimi asennussyvyys:
84 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Läpivientien lukumäärä:
1
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Lattiapäällysteen syvyys:
12 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
kyllä



