HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - Q06 RST 200x200 KP 25mm 20kN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 199 mm
Kasetin korkeus - 120 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 120...216 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740029285
Sähkönumero
1476674
Toimittajan tuotenumero
EKSQ060TM25
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
199 mm
Kasetin korkeus:
120 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
120...216 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
120 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
25 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Malli / Tyyppi:
neliö
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
putki
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
200 mm
Upotusleveys:
200 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2




