HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - Q12 RST 243x243 umpi 25mm 20kN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 243 mm
Kasetin korkeus - 120 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 120...216 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740029308
Sähkönumero
1476676
Toimittajan tuotenumero
EKSQ120BL25
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
243 mm
Kasetin korkeus:
120 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
120...216 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
120 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
25 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Riviliittimien lukumäärä:
0
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
244 mm
Upotusleveys:
244 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
12
Laitekoteloiden määrä:
3