HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - R06 RST D215 kaap.p. 15mm 20kN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 214 mm
Kasetin korkeus - 110 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 110...206 mm
Lattiarasian väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.VE-EE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740029353
Sähkönumero
1476681
Toimittajan tuotenumero
EKSR060TM15
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
214 mm
Kasetin korkeus:
110 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
110...206 mm
Lattiarasian väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
110 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
15 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Malli / Tyyppi:
pyöreä
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
putki
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
215 mm
Upotusleveys:
215 mm
Upotushalkaisija:
215 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Laitekoteloiden määrä:
2



