HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - R06 RST D215 umpi 15mm 20kN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 214 mm

  • Kasetin korkeus - 110 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 110...206 mm

  • Lattiarasian väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012740029339

Sähkönumero

1476679

Toimittajan tuotenumero

EKSR060BL15

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

214 mm

Kasetin korkeus:

110 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

110...206 mm

Lattiarasian väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

110 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Riviliittimien lukumäärä:

0

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

kyllä

Upotuspituus:

215 mm

Upotusleveys:

215 mm

Upotushalkaisija:

215 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

6

Laitekoteloiden määrä:

2

Lattiarasiakasetti 20kN ruostumaton teräs kork.sääd. R06 umpi syvennys15 mm Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia umpikannella tarkistusluukuksi. Kannen maksimi kuormitettavuus on 20kN ja kansi on varustettu 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä pyöreänmuotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, umpinaisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kuudella 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.