HAGER - Lattiarasian kansi electraplan.VE-EE - LARA R02 putkik. messin. IP66

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - muu

  • Upotushalkaisija - 122 mm

  • Ulkohalkaisija - 150 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Minimi asennussyvyys - 86 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012740027540

Sähkönumero

1476140

Toimittajan tuotenumero

BSR02MTM

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

muu

Upotushalkaisija:

122 mm

Ulkohalkaisija:

150 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Minimi asennussyvyys:

86 mm

Laitekoteloiden määrä:

0

Läpivientien lukumäärä:

3

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Mattoaukolla:

ei

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lukittava kansi:

kyllä

Metallinen putkikansi uppoasennusrasialle R02 vanha messinki Lattiarasiakansi kaapeliulosottoputkella. Asennus uppoasennusrasian BSR02D kanssa. Soveltuu kuiva- ja märkäpuhdistettaviin pintavalettaviin lattioihin, ontelolattioihin ja korotettuihin tekniikkalattioihin. Kaapeliulosotto mahdollista lattiapinnalle kertyvän vedenpinnan korkeuden ollessa maksimissaan 10 mm. Materiaali metalli. Kannen väri vanha messinki. Tiiveysluokka suljettuna IP66.