HAGER - Lattiatermostaatti Q.1/Q.3 - 5/30 1s 10A kytk/mv VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Kosketintyyppi - sulkukosketin (NO)
Korkeus - 71 mm
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334316084
Sähkönumero
2613396
Toimittajan tuotenumero
20346089
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
49 mm
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
RAL-numero:
9010
Lämpötilaohjauksen luokka:
I