HAGER - Leikkuri ohjureilla tehalit.VK - L5561 LFR/LF/BA7 katk. 45/90 o


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Terä - sileä
Vaijerileikkurilla - ei
Terän pituus - 85 mm
Suunta - molemminpuolinen
Pituus - 240 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.VK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740839327
Sähkönumero
1417790
Toimittajan tuotenumero
L5561
Tukkuerä
1
Terä:
sileä
Vaijerileikkurilla:
ei
Terän pituus:
85 mm
Suunta:
molemminpuolinen
Pituus:
240 mm
Kädensijan materiaali:
muu
Katkaisusakset muovisten asennuskanavien, jalkalistakanavien sekäjohdotuskourujen leikkaukseen, pakkaus sisältää 90ast ja 45-ohjurileuat Katkaisusakset muovisten asennuskanavien, asennuslistojen, johdotuskanavien ja johtokanavakansien katkaisuun. Terän leikkauspituus 85mm. Sakset toimitetaan kahden ohjuriparin kanssa 90 asteen ja 45 asteen leikkauksia varten.