HAGER - Liiketunnistin - EE830 200° 10A IP55 PSE VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 200...200 °
Tunnistusalueen maksimileveys - 6 m
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612258321
Sähkönumero
2613309
Toimittajan tuotenumero
EE830
Tukkuerä
12
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
200...200 °
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
RAL-numero (vastaava):
9010
Liiketunnistin perusversio, valkoinen, EE830 200 ast 10A relekärjellä230VAC IP55 ulkoasennus suoraan seinäpintaan ja kulmaan tai kattoonkannakkeen avulla, etutunnistusalue 16 m Liiketunnistin ulkokäyttöön IP55, väri valkoinen, tunnistuskeila 200° etutunnistusalue n. 16 m. Tunnistin on varustettu laadukkaalla 10A relekärjellä, joka soveltuu energiatehokkaiden lamppukuormien kytkentään. Tunnistimen asennus suoraan seinäpintaan ja erikseen tilattavan kannakkeen EE825 kanssa kulmaan tai EE827 kanssa kattopintaan.