HAGER - Liiketunnistin - EE831 200° 10A IP55 PSE ANT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 200...200 °
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Halogeeniton - kyllä
Vakiovalosäätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612258314
Sähkönumero
2613310
Toimittajan tuotenumero
EE831
Tukkuerä
12
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
200...200 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
7016
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei