HAGER - Liiketunnistin - EE841 360° 10A IP55 PSE ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Halogeeniton - kyllä
Vakiovalosäätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612258413
Sähkönumero
2613312
Toimittajan tuotenumero
EE841
Tukkuerä
10
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
7016
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei




