HAGER - Liiketunnistin K.1 - 180ast 2.2m IP20 lisät. ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 30 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 45...90 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334374459
Sähkönumero
2613582
Toimittajan tuotenumero
85342275
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
45...90 °
Väri:
antrasiitti
Asennuskorkeus:
2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
RAL-numero (vastaava):
7021






