HAGER - Liiketunnistin K.1/K.5/Q.1/Q.3 - 180° 2.2m lisät.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 3
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 90...180 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617154581
Sähkönumero
2803938
Toimittajan tuotenumero
80262270
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
3
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...180 °
Materiaali:
muu
Enimmäistyösykli:
30 min
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...7 °
Kytkentäteho:
0 W
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s






