HAGER - Liiketunnistin KNX Q.1/Q.3 - 180° 1.1m RF quicklink ALU.m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 1
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Väri - alumiini
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334443636
Sähkönumero
2823015
Toimittajan tuotenumero
85345124
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Väri:
alumiini
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...180 °
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
180 min
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...7 °
Kytkentäteho:
0 W
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s







