HAGER - Liiketunnistin KNX S.1/B.3/B.7 - 180° 2.2m RF quicklink ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 1
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Väri - alumiini
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334374633
Sähkönumero
2803641
Toimittajan tuotenumero
85346183
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Väri:
alumiini
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...180 °
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
180 min
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
3...45 °
Kytkentäteho:
0 W
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s







