HAGER - Liiketunnistin R.1/R.3 - 180° 1.1m IP20 USE val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 3 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 45...90 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334373902
Sähkönumero
2613494
Toimittajan tuotenumero
85341139
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
3 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
45...90 °
Väri:
valkoinen
Asennuskorkeus:
1.1 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
180 s
RAL-numero (vastaava):
9010






