HAGER - Liiketunnistin S.1 - 180° 2.2m IP20 USE ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 3 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 45...90 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334374015
Sähkönumero
2613498
Toimittajan tuotenumero
85342185
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
3 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
45...90 °
Väri:
antrasiitti
Asennuskorkeus:
2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
180 s






