HAGER - Liiketunnistin S.1 - 180 1.1m IP20 lisät. USE val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäistyösykli - 30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 180...180 °
Havainnointialueen halkaisija - 0 m
RAL-numero (vastaava) - 9010
Vähimmäispäälläoloaika - 10 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334373667
Sähkönumero
2613479
Toimittajan tuotenumero
85341288
Tukkuerä
10
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Havainnointialueen halkaisija:
0 m
RAL-numero (vastaava):
9010
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Liiketunnistinpää Berker.NET, kojerasiarunko85121100/85121200/85421100/85421200/85320100 tilattava erikseen,tunnistinpään väri matta puhtaavalkoinen 180 ast 1.1m IP20 lisät. USE IR-liiketunnistinpää lisätoiminnoilla 1.1 mIR-liiketunnistin lisätoiminnoin alhaisella energiankulutuksella, muistitoiminto läsnäolon simulointiin, painikelukko, juhlatoiminto päälle 2 tunnin ajaksi, toiminto vastekirkkauden opettamiseen painikkeella, LED yhdistettävän kytkentä-/relerungon yhteensopivuuden ilmaisuun, toiminta- ja tila - LED punainen/vihreä/oranssi, varustettu painikkeella päälle/pois/automaatti tilan valintaan, µ-prosessoriohjattu toimintatila, purkamissuojalla, pulssiohjaustoiminta suoja-ajalla (esim. porrasvalo-ohjaukseen/pulssiohjaukseen). Uppoasennus, yhteensopivien peitelevyjen kanssa.