HAGER - Liiketunnistin uppo Tectomat - EE805A 360° 10A IP21 UKA VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäistyösykli - 30 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Vakiovalosäätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612258758
Sähkönumero
2614204
Toimittajan tuotenumero
EE805A
Tukkuerä
24
Enimmäistyösykli:
30 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9001
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei