HAGER - Liitäntäportti KNX - TYFS120 IP/KNX Secure 1M DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Protokolla - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250618502534

Sähkönumero

2802500

Toimittajan tuotenumero

TYFS120

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Protokolla:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Kanavien lukumäärä:

8

Laitteiden maksimimäärä per kanava:

8

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Käyttöjännite:

30...30 V

Jännitetyyppi:

DC

Energiankulutus:

0.6 W

Järjestelmäsidonnainen:

kyllä

Visualisointi:

kyllä

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

KNX/IP-rajapinta Secure, DIN 1 moduulia KNX/IP -rajapinta Secure-toiminnolla. Integroitu väyläliityntäyksikkö toimii ohjelmointirajapintana KNX-väylän ja yhden tai useamman PC:n/kannettavan tietokoneen välillä. IP-osoite voidaan määrittää DHCP-palvelimen kautta tai manuaalisesti ETS-ohjelmistolla. Laite toimii KNXnet/IP -määritelmien mukaisesti käyttäen ydintä (ts. Core), laitehallintaa ja KNXnet/IP -tunnelointia, jossa parhaimmillaan voidaan käyttää samanaikaisesti 8 secure-yhteyttä. Laite tukee KNX Security -toimintoa. Laite ei tarvitse ulkopuolista apujännitettä toimiakseen.Toiminnot: ohjelmointipainike ja punainen ohjelmointi-LED, RJ45 liityntä Ethernet/IP -verkoille ja väyläliityntä kytkentäliittimen kautta.