HAGER - Liitäntäportti KNX - TYFS121 IP/KNX Secure 1M DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Protokolla - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250618502541

Sähkönumero

2802501

Toimittajan tuotenumero

TYFS121

Tukkuerä

60

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Protokolla:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Kanavien lukumäärä:

8

Laitteiden maksimimäärä per kanava:

8

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Käyttöjännite:

30...30 V

Energiankulutus:

0.6 W

Järjestelmäsidonnainen:

kyllä

Visualisointi:

kyllä

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

KNX/IP-reititin Secure, DIN 1 moduulia IP/KNX-reititin on moduulikoje, joka voidaan asentaa jakokeskuksiin. Se käyttää KNXnet/IP -standardia ja luo tiedonsiirtoyhteyden KNX-linjojen aja lähiverkon välillä käyttäen IP-protokollaa.
Reititystoiminto (KNXnet/IP reititys)IP-reititin liittää kaksi erillistä KNX-väylälinjaa tietoverkkoon, samalla eristäen ne galvaanisesti. Tämä mahdollistaa linjojen käytön toisistaan riippumattomina väylälinjoina. Reititintä voidaan käyttää linja kytkimenä tai aluekytkimenä olemassa olevissa KNX-verkoissa kuten myös uusissa KNX-verkoissa. TYFS121 sisältää suodatustaulukkomäärityksen, sille mitkä viesti saavat liikkua rajapinnan yli linjaan tai linjasta pois väyläkuormituksen vähentämiseksi. ETS luo suodatustaulukon automaattisesti määrittelyn ja järjestelmän käynnistyksen yhteydessä. Sen lisäksi, käsikäyttötila mahdollistaa hetkellisesti sammuttaa suodatus viestien päästämiseksi läpi, joka helpottaa tiettyjä testejä, joita saatetaan tehdä käyttöönoton yhteydessä.
Rajapintatoiminnot väylän kanssa (KNXnet/IP -tunnelointi)IP-reititin sisältää myös rajapintatoiminnon. Sitä käytetään väyläyhteyden luomiseen mistä tähansa tietoverkosta, paikallisesti tai etänä LAN-modeemin kautta.