HAGER - Liitäntätarvike Univers - FZ442B pysty 2-kent.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitossarja, ylä
Leveys - 340 mm
Korkeus - 140 mm
Materiaali - muu
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612778652
Sähkönumero
3426655
Toimittajan tuotenumero
FZ442B
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liitossarja, ylä
Leveys:
340 mm
Korkeus:
140 mm
Materiaali:
muu
Väri:
harmaa
Syvyys:
80 mm
RAL-numero:
9010
Yhdistyspakkaus kahden kotelon pysty-yhdistykseen leveys 2 kenttää. kotelosyvyys 160 ja 205 mm. Yhdistyspakkaukset kahden kaksikenttäisen univers-kotelon päällekkäinasennukseen. Soveltuu tiiveysluokaltaan IP30 / IP44 / IP54 olevien kaappien päällekkäinasennukseen, myös jalustallisillie kaapeille.