HAGER - Liitäntätarvike Univers - FZ445B pysty 5-kent.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitossarja, ylä
Leveys - 340 mm
Korkeus - 300 mm
Materiaali - muu
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612778683
Sähkönumero
3426658
Toimittajan tuotenumero
FZ445B
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liitossarja, ylä
Leveys:
340 mm
Korkeus:
300 mm
Materiaali:
muu
Väri:
harmaa
Syvyys:
90 mm
RAL-numero:
9010
Yhdistyspakkaus kahden kotelon pysty-yhdistykseen leveys 5 kenttää. kotelosyvyys 160 ja 205 mm. Yhdistyspakkaukset kahden viisikenttäisen univers-kotelon päällekkäinasennukseen. Soveltuu tiiveysluokaltaan IP30 / IP44 / IP54 olevien kaappien päällekkäinasennukseen, myös jalustallisillie kaapeille.