HAGER - Liitin - KM06E 1x25/2x16/3x10mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 60 A
Tulojen lukumäärä - 1
Kosketussuojattu - ei
Lähtöjen lukumäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613831042
Sähkönumero
1914084
Toimittajan tuotenumero
KM06E
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
60 A
Tulojen lukumäärä:
1
Kosketussuojattu:
ei
Lähtöjen lukumäärä:
5
Leveys:
5 mm
Haaroitusliitin maadoitus 6-osainen, väri vihreä Maadoitusliitin 6-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 1x25 / 2x16 / 3x10 mm2. Kiinnitysalustan väri vihreä, liitinrima messingistä.



