HAGER - Liitin - KM10N 2x16/8x10mm2

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Liitin - KM10N 2x16/8x10mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 60 A

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 9

  • Leveys - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613831080

Sähkönumero

1914087

Toimittajan tuotenumero

KM10N

Tukkuerä

20

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

60 A

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

9

Leveys:

5 mm

Haaroitusliitin nolla 10-osainen, väri sininen Nollaliitin 10-napainen, asennus 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 2x16 / 8x10 mm2. Kiinnitysalustan väri sininen, liitinrima messingistä.