HAGER - Liitin - KM11E 5x16/6x10mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 60 A
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 10
Leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613831189
Sähkönumero
1914088
Toimittajan tuotenumero
KM11E
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
60 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
10
Leveys:
5 mm
Haaroitusliitin maadoitus 11-osainen, väri vihreä Maadoitusliitin 11-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 5x16 / 6x10 mm2. Kiinnitysalustan väri vihreä, liitinrima messingistä.



