HAGER - Liitin - KM25N 1x25/11x16/13x10mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 60 A
Tulojen lukumäärä - 1
Kosketussuojattu - ei
Lähtöjen lukumäärä - 24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613831264
Sähkönumero
1914093
Toimittajan tuotenumero
KM25N
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
60 A
Tulojen lukumäärä:
1
Kosketussuojattu:
ei
Lähtöjen lukumäärä:
24
Leveys:
5 mm
Haaroitusliitin nolla 25-osainen, väri sininen Nollaliitin 25-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 1x25 / 11x16 / 13x10 mm2. Kiinnitysalustan väri sininen, liitinrima messingistä. DIN-kiskoasennukseen tilaa lisätarvikkeena 2 x KZ060.



