HAGER - Liitin ohjausjohdoille - VZ743

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 0.75 mm²
Napojen lukumäärä - 7
Sinetöintipää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616667433
Sähkönumero
3425380
Toimittajan tuotenumero
VZ743
Tukkuerä
10
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Napojen lukumäärä:
7
Sinetöintipää:
ei
Liitin ohjausjohtimille, vector, 7-napainen Liitinrima ohjausjohtimille. Varustettu 7-osaisella liitintimalla maksimissaan 4 mm2 johtimille. Kiinnitys liitinkannattimelle VZ744 Vector-koteloissa.



