HAGER - Liitinlevy - 2-os. Actassi 17,2 x 18,3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kojerasia
Väri - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - napsautettava
Asennustekniikka - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740032391
Sähkönumero
1476695
Toimittajan tuotenumero
BSM042
Tukkuerä
20
Käyttökohde:
kojerasia
Väri:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
napsautettava
Asennustekniikka:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Yksittäisten aukkojen määrä:
2
2-osaisten aukkojen määrä:
0
Peitelevyn pituus:
77 mm
3-osaisten aukkojen määrä:
0
CEE/perilex-aukkojen määrä:
0
Neliömäisten aukkojen määrä:
2
Pyöreiden aukkojen määrä:
0
Soikeiden aukkojen määrä:
0
Umpilevy:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sopii merkintäkentään:
ei



