HAGER - Linssi W.1 - avain-symbolilla 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin muoto - suorakulmainen
Rakennetyyppi - litteä
Leveys - 11 mm
Korkeus - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334425519
Sähkönumero
2009086
Toimittajan tuotenumero
18223503
Tukkuerä
10
Linssin muoto:
suorakulmainen
Rakennetyyppi:
litteä
Leveys:
11 mm
Korkeus:
10 mm
Linssipakkaus 10 kpl avain-symbolilla läpinäkyvä linssillisille kytkimille ja painikkeille Linssi läpinäkyvä, merkitty avain-symbolilla, 10 kpl pakkaus, merkkivaloikkunallisille berker W.1 -kytkimille ja painikkeille ilman merkintäikkunaa.



