HAGER - Liukumuhvi electraplan.UK - UKM19048 UK190x48 FE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 190 mm
Kanavan korkeus - 48 mm
Soveltuu liikuntasaumaan - kyllä
Potentiaalintasaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.UK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002247792
Sähkönumero
1476056
Toimittajan tuotenumero
UKM190480
Tukkuerä
20
Kanavan leveys:
190 mm
Kanavan korkeus:
48 mm
Soveltuu liikuntasaumaan:
kyllä
Potentiaalintasaus:
ei
Liukumuhvi kanavalle UK190x48. materiaali galvanoitu teräs. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.