HAGER - Liukumuhvi electraplan.UK - UKM24038 UK240x38 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 240 mm

  • Kanavan korkeus - 38 mm

  • Soveltuu liikuntasaumaan - kyllä

  • Potentiaalintasaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002247815

Sähkönumero

1476058

Toimittajan tuotenumero

UKM240380

Tukkuerä

20

Kanavan leveys:

240 mm

Kanavan korkeus:

38 mm

Soveltuu liikuntasaumaan:

kyllä

Potentiaalintasaus:

ei

Liukumuhvi kanavalle UK240x38. materiaali galvanoitu teräs. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.